Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE,LITHIUM ML1220SM Typ:65013201501


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1083712
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  65013201501
EAN:  k.A.
VARTA Typ: 65013201501
  • Beschreibung: BATTERIE,LITHIUM ML1220SM
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Lithium Akkus
  • Aussen Länge/Höhe: 2mm
  • Spannung, Ausgang: 3V
  • Anschlusstyp: flach
  • Batterie, Bauform: ML1220
  • Technologie, Batterie: Lithium-Mangan
  • Leistung, Energiespeicherung: 16mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
65013201501
65013201501
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Lithium-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Lithium Akkus, VARTA, 108-3712, Batterien, Ladegeräte, RoHS konform: Keine Angaben, Lithium-Batterien, 65013201501, Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,88*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG