Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THERMOMETER,DIGITAL Typ:0560 9250


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1083020
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  0560 9250
EAN:  k.A.
TESTO Typ: 0560 9250
  • Beschreibung: THERMOMETER,DIGITAL
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Temperatur
  • Breite/Weite: 64mm
  • Gewicht: 171g
  • Auflösung: 0,1 C/1 C(von 200 C)
  • Genauigkeit: +/-(0.5 C + 0.3% of mv) (-40 to 900 C)
  • Anzahl der Eingänge: 1
  • Kalibrierungs-Kode: 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
0560 9250
0560 9250
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Thermometer und Thermokameras
Weitere Suchbegriffe: NTC, Temperatur-Messgeräte, Temperaturmessgerät, Testo, Thermometer, 0560 9250, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, TESTO, Thermometer und Thermokameras, Temperatur, RoHS konform: Keine Angaben, Messgeräte, 108-3020
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
9 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 77,00*
17 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 77,07*
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 77,84*
Farnell
pro Stück
€ 5,95*
€ 94,60*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Duracell
5000394038073
€ 4,57*
€ 5,44
Zubehör
Testo
0602 0644
€ 20,91*
€ 24,88
Zubehör
Testo
0602 0393
€ 111,96*
€ 133,23
Zubehör
Testo
0602 1793
€ 67,20*
€ 79,97
Zubehör
Testo
0602 1293
€ 39,49*
€ 46,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG