Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TESTO 416 FLÜGELRADANEMOMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1082988
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     416
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Beschreibung: FLÜGELRADANEMOMETER
  • RoHS konform: Ja
  • SVHC: To Be Advised
  • Höhe - Außenabmessung: 182 mm
  • max. Betriebstemperatur: 50 ᄚC
  • Breite/Weite: 64 mm
  • Luftgeschwindigkeitsreichweite: 0.6m/s bis 40m/s
  • Beaufortkraft: -
  • Min Betriebstemperatur: -20 ᄚC
  • Relative Feuchte: -
  • Außentiefe: 40 mm
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer testo, anemometer, Messtechnik, Prüfung von Umgebungsbedingungen, mechanischen Eigenschaften, Luft/Gas-Analyse, Anemometer und Luftströmungsmesser, TESTO, 416, 512-0301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,18*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,25*
€ 526,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,32*
€ 525,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,18*
€ 497,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG