Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SICHERHEITSSCHALTER,SPDT 1NC/1NO MBB Typ:GKNC4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1082247
Hersteller:  Honeywell
Herst.-Nr.:  GKNC4L
EAN:  k.A.
HONEYWELL S&C Typ: GKNC4L
  • Beschreibung: SICHERHEITSSCHALTER,SPDT 1NC/1NO MBB
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Schütze, Befehls-, Kontrollgeräte / Sicherheitssperre
  • Temperatur, Betriebs- max.: 80 C
  • Temperatur, Betriebs- min.: -30 C
  • Kontaktkonfigurationen: Forced disconnect to IEC947-5-1 Chapter 3
  • Spannung, Kontakt max. DC: 24V DC
  • Kontakt max. AC-Spannung: 230V ac
  • Nennstrom, Thermisch: 10A
Weitere Informationen:
Hersteller:
GKNC4L
GKNC4L
... > Automatisierungstechnik > Schütze, Befehls- und Kontrollgeräte > Sicherheitsschalter
Weitere Suchbegriffe: GKNC4L, Schalter, HONEYWELL S&C, 108-2247, Sicherheitssperre, RoHS konform: Keine Angaben, Schütze, Befehls-, Kontrollgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 22,64*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG