Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMUS RI-80SMD0515-G1 REED SCHALTER, SPST, 5MM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1081703
Hersteller:
     Comus
Herst.-Nr.:
     RI-80SMD0515-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Reedschalter
Relais
Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktwiderstand, max.: 0.16 ohm
  • Produktpalette: RI-80 SMD
  • Amperewindungen (AW), min.: 5 AT
  • Kontaktstrom, max.: 350 mA
  • Amperewindungen (AW), max.: 15 AT
  • Schaltleistung, max.: 5 W
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schaltspannung, max.: 175 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,80*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Comus
    RI-80SMD0515-G2
    ab € 2,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.