Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR MMO62-16IO6 THYRISTOR MODUL, 58A 1600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1080121
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MMO62-16IO6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
SCR-Modul: SCR, antiparallel
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: SOT-227B
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 100 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 54 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 25 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, MMO62-16IO6, 1080121, 108-0121
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 29,81*
    € 37,12*
    Lager 139
    297
    1
    € 14,99*
    ab € 22,87*
    € 40,89*
    1 Tag
    5
    1
    Frei Haus
    ab € 34,57*
    € 52,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,89*
    € 48,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,80*
    € 46,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,14*
    € 41,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,61*
    € 38,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,58*
    € 36,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,66*
    € 34,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,75*
    € 31,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.