Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BRÜCKENGLEICHRICHTER 40A 800V Typ:VBO 40-08NO6


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1080116
Hersteller:  IXYS
Herst.-Nr.:  VBO 40-08NO6
EAN:  k.A.
IXYS SEMICONDUCTOR Typ: VBO 40-08NO6
  • Beschreibung: BRÜCKENGLEICHRICHTER 40A 800V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Brückengleichrichter
  • Aussen Länge/Höhe: 37.8mm
  • Strom, Ausgangs- max.: 20A
  • Spannung, Urrm(V): 800V
  • Strom, Ifs max.: 300A
  • Anzahl der Phasen: 1
  • Spannung, Eingangs, RMS: 250V
Weitere Informationen:
Hersteller:
VBO 40-08NO6
VBO 40-08NO6
... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > Brückengleichrichter-einphasig
Weitere Suchbegriffe: VBO 40-08NO6, Dioden, RoHS konform: Ja, Brückengleichrichter-einphasig, 108-0116, IXYS SEMICONDUCTOR, Gleichrichter, Transistoren, Dioden
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 12,62*
Farnell
pro Stück
€ 7,95*
€ 17,16*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Gedore
015600
€ 92,17*
€ 109,68
Zubehör
Schroder
20900
€ 1,22*
€ 1,45
Zubehör
Schroder
13459
€ 6,25*
€ 7,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG