Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 401-55880 FORMTEIL, WÄRMESCHRUMPF, 31MM DURCHM.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1079564
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-55880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Schrumpfverhältnis: 1.72:1
  • Produktpalette: Helashrink 150
  • Gesamtlänge, metrisch: 67 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 31 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.708 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 18 mm
  • Tüllenausführung: Gerade
  • Gesamtlänge, imperial: 2.63 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Vernetztes PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1.22 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Aufteilkappe, Endmuffe, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, hellermann schrumpfschlauch schwarz, kabelmuffe, hellermann tyton kabelmuffe, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, HELLERMANNTYTON, 401-55880, 1079564, 107-9564
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 10,94*
    € 15,19*
    € 4,00*
    ab € 10,09*
    € 15,19*
    € 6,90*
    ab € 11,84*
    € 15,28*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 11,92*
    € 16,64*
    Lager 139
    61
    € 14,99*
    ab € 13,89*
    € 22,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,71*
    € 25,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,99*
    € 23,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    391-90010
    ab € 174,12*
    Zubehör
    HellermannTyton
    391-90002
    ab € 255,22*
    Zubehör
    HellermannTyton
    391-00110
    ab € 190,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.