Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD5254BRUZ1 DIGIPOTI 8BIT I2C EEMEM 1K,5254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1078374
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5254BRUZ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Linear-IC
Potentiometer
Potenziometer
Beschreibung: DIGIPOTI 8BIT I2C EEMEM 1K,5254
  • RoHS konform: Ja
  • max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Track Taper: Linear
  • Anzahl Schritte: 256
  • Streckenwiderstand: 1 kohm
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 30%
  • Anzahl der Potis: Vierfach
  • Spannung, Versorgung max.: 5.5 V
  • Steuerungsinterface: I2C, seriell
  • Spannung, Versorgung min.: 2.25 V
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Potentiometer IC Gehäusestil: TSSOP
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 650ppm/ᄚC
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Quad 256-Tap Non-Volatile Digital Pots
Weitere Suchbegriffe: Poti, analog poti, potentiometer, Halbleiter, ICs, Digitalpotentiometer, Nichtflüchtige Digitalpotentiometer, ANALOG DEVICES, AD5254BRUZ1, 709-5783, 709-5783P
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 8,38*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 8,39*
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 12,26*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-04
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG