Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC- &amp, Baustein-Sockel, 28 Kontakt(e), DIP-Sockel, 2.54 mm, 800, 15.24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1077306
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     828-AG11D-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
LF-Steckverbinder
ic sockel dip16
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Produktpalette: 800
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 28 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, IC-Sockel, Steckverbinder, AUGAT - TE CONNECTIVITY, 828-AG11D-LF, 1077306, 107-7306
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-99-628-41-001000 .
    ab € 1,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.