Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER DC12.3102.101 FILTER, VERSENKT, 2 POLIG SCHALTBAR, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1076994
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DC12.3102.101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrastmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: DC12
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 2 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 15,26*
    € 21,77*
    € 5,90*
    ab € 16,57*
    € 35,00*
    € 8,95*
    ab € 19,04*
    € 36,80*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,11*
    € 41,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,14*
    € 48,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,20*
    € 46,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,09*
    € 44,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,88*
    € 36,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,47*
    € 35,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,25*
    € 28,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,31*
    € 25,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0859.0047
    ab € 0,84*
    Zubehör
    Schurter
    4782.0000
    ab € 2,25*
    Zubehör
    Schurter
    4785.0000
    ab € 2,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.