Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MULTIMETER,BENCH Typ:HUC51-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1076811
Hersteller:  Digimess
Herst.-Nr.:  HUC51-00
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
DIGIMESS Typ: HUC51-00
  • Beschreibung: MULTIMETER,BENCH
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Digital
  • Breite/Weite: 238mm
  • Frequenzmessbereiche: 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 600kHz
  • Genauigkeit, DC-Spannungsbereich: 0.3%
  • Genauigkeit, AC-Strombereich: 2%
  • Genauigkeit, AC-Spannungsbereich: 1.2%
  • Anzeige, Ablesung: 4000
Weitere Informationen:
Hersteller:
HUC51-00
HUC51-00
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Tischmultimeter
Weitere Suchbegriffe: Tischmultimeter, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, Messgeräte, Digital, HUC51-00, 107-6811, RoHS konform: Keine Angaben, DIGIMESS
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 192,55*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Duracell
5000394038110
€ 7,10*
€ 8,45
Zubehör
Duracell
5000394038073
€ 4,57*
€ 5,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG