Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PP311 DATENLOGGER HOHE AUFL. M. ANSCHL.REIHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1076338
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
pico datenlogger
datenlogger
Datenschnittstelle: USB
  • Datenlogger: USB, Präzision
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 8 Kanäle
  • Anzeige: -
  • Samples, max.: -
  • Sensor / Messart: Spannung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, PICO TECHNOLOGY, PP311, 1076338, 107-6338
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    61 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 295,87*
    € 352,20*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 301,18*
    € 359,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 359,26*
    € 427,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 354,89*
    € 422,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 327,89*
    € 390,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 315,72*
    € 375,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 301,18*
    € 358,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    PP310
    ab € 34,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.