Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LAUTSPRECHER WASSERFEST 6W 8 OHM Typ:SO85M/8/FN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-107299
Hersteller:  CQR Security
Herst.-Nr.:  SO85M/8/FN
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher
CQR SECURITY Typ: SO85M/8/FN
  • Beschreibung: LAUTSPRECHER WASSERFEST 6W 8 OHM
  • RoHS konform: Nein
  • Kategorie: Sicherheitstechnik / Lautsprecher
  • Breite/Weite: 87mm
  • Impedanz: 8R
  • Anschlusstyp: Löt-Fahne
  • Durchlassbereich, obere Grenze: 4kHz
  • Durchlassbereich, untere Grenze: 450Hz
  • Leistung RMS: 8W
Weitere Informationen:
Hersteller:
SO85M/8/FN
SO85M/8/FN
... > Elektrotechnik > Sicherheitstechnik > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: 107-299, RoHS konform: Nein, Signalgeber, SO85M/8/FN, Sicherheitstechnik, CQR SECURITY
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 9,60*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG