Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LAUTSPRECHER WASSERFEST 1W 8 OHM Typ:SO50M/FN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-107297
Hersteller:  CQR Security
Herst.-Nr.:  SO50M/FN
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher
CQR SECURITY Typ: SO50M/FN
  • Beschreibung: LAUTSPRECHER WASSERFEST 1W 8 OHM
  • RoHS konform: Nein
  • Kategorie: Sicherheitstechnik / Lautsprecher
  • Breite/Weite: 50mm
  • Impedanz: 8R
  • Anschlusstyp: Löt-Fahne
  • Durchlassbereich, obere Grenze: 7kHz
  • Durchlassbereich, untere Grenze: 350Hz
  • Leistung RMS: 1W
Weitere Informationen:
Hersteller:
SO50M/FN
SO50M/FN
... > Elektrotechnik > Sicherheitstechnik > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Signalgeber, CQR SECURITY, RoHS konform: Nein, SO50M/FN, 107-297, Sicherheitstechnik
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 7,67*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG