Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CABLE STRIPPER,16MM Typ:MEGA STRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-105958
Hersteller:  Abeco
Herst.-Nr.:  MEGA STRIP
EAN:  k.A.
ABECO Typ: MEGA STRIP
  • Beschreibung: CABLE STRIPPER,16MM
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Werkzeuge / Abmantelungswerkzeuge
  • Breite/Weite: 25mm
  • Länge: 260mm
  • Höhe: 140mm
  • Abisolierleistung: 25mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
MEGA STRIP
MEGA STRIP
... > Werkstattbedarf > Werkzeuge - Handwerkzeuge > Abisolierwerkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 106,68*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG