Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FERRITRINGKERN KLAMMER Typ:4322-021-33922


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-105778
Hersteller:  Ferroxcube
Herst.-Nr.:  4322-021-33922
EAN:  k.A.
FERROXCUBE Typ: 4322-021-33922
  • Beschreibung: FERRITRINGKERN KLAMMER
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Schrauben, Befestigungsmaterial / Kabel- Klemmen, Binder, Schellen
Weitere Informationen:
Hersteller:
4322-021-33922
4322-021-33922
... > Werkstattbedarf > Schrauben und Befestigungsmaterial > Leiterplatten-Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: Schelle, Schellen, FERROXCUBE, 105-778, 4322-021-33922, RoHS konform: Ja, Befestigungsmaterial, Kabel- Klemmen, Binder, Schellen, Schrauben, Befestigungsmaterial, Leiterplatten-Montagematerial
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 0,3451*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3451*
€ 0,41067
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,29435*
€ 0,35028
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
Vergleichspreis: 1 Stück für € 0,35*
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG