Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MULTIMETER,INTRINSICALLY SAFE Typ:87V-EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1057381
Hersteller:  Fluke
Herst.-Nr.:  87V-EX
EAN:  k.A.
FLUKE Typ: 87V-EX
  • Beschreibung: MULTIMETER,INTRINSICALLY SAFE
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Digital
  • Auflösung, Strommessbereich, AC: 0.01 uA
  • Auflösung, Spannungsmessbereich, AC: 10 uV
  • Auflösung, Spannungsmessbereich, DC: 10 uV
  • Auflösung, Strommessbereich, DC: 0.01 uA
  • Auflösung, Frequenzmessbereich: 0.01 Hz
  • Auflösung, Leistungsmessbereich: 0.01 nF
Weitere Informationen:
Hersteller:
87V-EX
87V-EX
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Digital-/ Analogmultimeter
Weitere Suchbegriffe: Messgeräte, Anzeigeninstrumente, Digital-/ Analogmultimeter, 87V-EX, Messgeräte, Digital, RoHS konform: Keine Angaben, 105-7381, FLUKE
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 959,18*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,18*
€ 1.141,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Energizer
624641
€ 11,37*
€ 13,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG