Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

UV-LED/LEUCHTDIODE Typ:260018


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1057079
Hersteller:  Marl
Herst.-Nr.:  260018
EAN:  k.A.
MARL Typ: 260018
  • Beschreibung: UV-LED/LEUCHTDIODE
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Optoelektronik, Anzeigen / UV Emitter
  • Gehäusetyp: TO-46
  • LED/Lampen Größe: 4mm
  • Öffnungs-Winkel: 10
  • Strom, Durchlass, If: 15mA
  • Leistung, Abgabe: 0.75mW
  • Wellenlänge, Typ: 370nm
Weitere Informationen:
Hersteller:
260018
260018
... > Halbleiter & Zubehör > Optoelektronik und Anzeigen > UV Leuchtdioden
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronik, 260018, MARL, RoHS konform: Ja, UV Emitter, 105-7079, UV Leuchtdioden, Optoelektronik, Anzeigen
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 9,85*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG