Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

UV-LED/LEUCHTDIODE Typ:260019


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1057077
Hersteller:  Marl
Herst.-Nr.:  260019
EAN:  k.A.
MARL Typ: 260019
  • Beschreibung: UV-LED/LEUCHTDIODE
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Optoelektronik, Anzeigen / UV Emitter
  • Gehäusetyp: TO-46
  • LED/Lampen Größe: 4mm
  • Öffnungs-Winkel: 100
  • Strom, Durchlass, If: 15mA
  • Leistung, Abgabe: 1mW
  • Wellenlänge, Typ: 370nm
Weitere Informationen:
Hersteller:
260019
260019
... > Halbleiter & Zubehör > Optoelektronik und Anzeigen > UV Leuchtdioden
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronik, RoHS konform: Ja, MARL, Optoelektronik, Anzeigen, UV Emitter, UV Leuchtdioden, 260019, 105-7077
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 9,85*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG