Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MOSFET,COOLMOS P D-PAK Typ:+SPD08P06P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:  139-1056543
Hersteller:  Infineon
Herst.-Nr.:  SPD08P06P
EAN:  k.A.
Kategorie: Gleichrichter, Transistoren und Dioden
  • Beschreibung: MOSFET, P, COOLMOS, D-PAK
  • Hersteller: INFINEON
  • Hersteller Typ: SPD08P06P
  • RoHS konform: Ja
  • Transistor,Typ: MOSFET
  • Spannung,Uds(V) typ.: -60V
  • Dauerstrom,Id: 8.8A
  • Widerstand,Rds an: 0.3ohm
  • Spannung,Ugs(V),Rds bei Messung: 10V
  • Spannung,Ugs th(V) typ.: 20V
  • Gehäusetyp: DPAK
  • Temperatur Arbeitsbereich: -55°C to +150°C
  • Anschlussart: SMD
  • Breite/Weite: 6.8mm
  • Kennzeichnung,SMD: 08P06P
  • Leistung,Pd: 42W
  • Leistung,Ptot: 42W
  • Leistungsverlust: 42W
  • Länge/Höhe,Außen: 2.55mm
  • Anzahl der Pin: 3
  • Spannung,Uds(V) max.: 60V
  • Spannung,Ugs th(V) max.: 4V
  • Strom,Idm Impuls: 35.2A
  • Temperatur,Leistung: 25°C
  • Temperatur,Strom: 25°C
  • Temperatur,Tj max.: 150°C
  • Temperatur,Tj min.: -55°C
  • Tiefe,Aussen: 10.5mm
  • Anzahl der Transistoren: 1
  • Wandlerpolarität: P-Kanal
Weitere Informationen:
Hersteller:
SPD08P06P
SPD08P06P
... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > MOSFET`s-Leistung
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, Transistoren, INFINEON, SPD08P06P, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, MOSFET, MOSFET`s-Leistung, 4109510, 410-9510, 105-6543
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
1
€ 7,95*
ab € 0,36558*
€ 0,39956*
3 Tage
10
€ 6,95*
ab € 0,33*
€ 0,40*
1 Tag
10
€ 6,95*
ab € 0,322*
€ 0,405*
Preise von Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39956*
€ 0,47548
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38481*
€ 0,45792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36558*
€ 0,43504
pro Stück
Vergleichspreis: 1 Stück für € 0,40*
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 139
Versand von Lager 139
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 08 D PAK
ab € 0,50988*
ab € 0,60676
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,49064*
ab € 0,58386
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 2,85*
ab € 3,39
Zubehör
Infineon
SPD08P06P
ab € 0,322*
ab € 0,38318
Zubehör
Fischer Elektronik
1315295
ab € 5,01*
ab € 5,96
Zubehör
Fischer Elektronik
WLK 5
ab € 9,92*
ab € 11,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2009 Mercateo AG