Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UTG20PG SCHUTZKAPPE METALLOK BANTAM 83MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-105594
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG20PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Schutzkappe
Zugentlastung
Kabeldurchmesser, max.: 26 mm
  • Zugentlastungsmaterial: -
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UTG
  • Zur Verwendung mit: Waterprotected Circular Connectors
  • Steckverbindergehäusegröße: 20
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, eaton schutzkappe, Klemmen, Komponenten, R, Steckverbinder, Zugentlastungen, SOURIAU-SUNBANK / EATON, UTG20PG, 105594, 105-594
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    64
    € 5,95*
    ab € 9,46*
    € 17,34*
    Lager 139
    328
    € 14,99*
    ab € 9,47*
    € 18,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,26*
    € 20,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.