Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UTG61619SN BUCHSENGEHÄUSE, KABELMONTAGE, 19POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-105339
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG61619SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Metalok Bantam Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UTG Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpbuchse - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 19 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, Steckergehäuse, Rundsteckverbinder UTG, Serie UTG Steckverbinder, UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, steckergehäuse souriau, steckergehäuse, steckergehäuse 19-pol, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, UTG61619SN, 105339, 105-339
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,21*
    € 12,27*
    € 5,90*
    ab € 8,54*
    € 12,38*
    2 Tage
    184
    € 5,95*
    ab € 9,20*
    € 16,76*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 9,03*
    € 17,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTG16AC
    ab € 4,87*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTG16PG
    ab € 6,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.