Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UTG02028S RUNDBUCHSE, GR.20, 28POL, BUCHSENKONTAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-105332
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG02028S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Flanschdose
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse für Wandmontage
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UTG Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpbuchse - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 28 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,97*
    € 20,54*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,12*
    € 21,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC20M12K
    ab € 0,59*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC14M30K
    ab € 1,35*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC16ML11D70
    ab € 0,578*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC16ML11TK6
    ab € 0,347*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM16ML11TK6
    ab € 0,347*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM16ML11D70
    ab € 0,865*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTG62028PN
    ab € 14,30*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC16M23K
    ab € 0,73*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTG20AC
    ab € 6,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.