Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON UTG0187SVDEU RUNDBUCHSE, GR.18, 7POL, BUCHSENKONTAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-105327
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG0187SVDEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Thermoplast, glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Buchse für Wandmontage
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio UTG Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Rundkontakt: Crimpbuchse - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metalok Bantam Steckverbinder, Rundsteckverbinder UTG, Serie UTG Steckverbinder, UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, flanschdose 7pol, rundsteckverbinder utg, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, UTG0187SVDEU, 105327, 105-327
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,79*
    € 16,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,93*
    € 17,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC20M12K
    ab € 0,53*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC14M30K
    ab € 1,09*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC16ML11D70
    ab € 0,488*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC16ML11TK6
    ab € 0,277*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM16ML11TK6
    ab € 0,277*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM16ML11D70
    ab € 0,695*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTG6187PN
    ab € 9,62*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RC16M23K
    ab € 0,59*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UTG18AC
    ab € 4,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.