Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TS5A3159DBVTE4 ANALOG SWITCH 1-OHM SPDT, 5A3159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1053235
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TS5A3159DBVTE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Analogschalter
Multiplexer IC
analog multiplexer
Beschreibung: ANALOG SWITCH 1-OHM SPDT, 5A3159
  • RoHS konform: Ja
  • Analoge Schaltungstyp: SPDT
  • Bauform: SOT-23
  • Widerstand, R an, max.: 1.1 ohm
  • Versorgungsspannungsbereich: 1.65V bis 5.5V
  • max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: -
  • Zahl der Kanäle: 1 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schalter, analoge Multiplexer (MUX), Demultiplexer (DEMUX), TEXAS INSTRUMENTS, TS5A3159DBVTE4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,867*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,867*
€ 1,03173
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG