Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO 8072 ROLLGABELSCHLÜSSEL, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-105217
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8072
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Länge: 255 mm
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 30 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel bahco, gabelringschlüssel (zoll), rollgabelschlüssel sw 30, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Verstellbare, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BAHCO, 8072, 105217, 105-217
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 23,58*
    € 32,06*
    € 4,00*
    ab € 24,31*
    € 32,35*
    14 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 24,62*
    € 32,42*
    € 5,90*
    ab € 25,06*
    € 35,90*
    Lager 139
    13
    € 14,99*
    ab € 38,12*
    € 57,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,42*
    € 68,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,52*
    € 66,07
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 47,14*
    € 56,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,02*
    € 54,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,62*
    € 51,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,99*
    € 49,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,12*
    € 45,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    8074
    ab € 50,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.