Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheostat, drahtgewickelt, 1 kohm, 25 W, RHS, Panelmontage, Abgeflacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1050254
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RHS1K0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Produktpalette: RHS
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Rheostat: -
  • Widerstandsanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Nennleistung: 25 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Abgeflacht
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 34.93 mm
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Passive, Rheostate, OHMITE, RHS1K0, 1050254, 105-0254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,53*
    € 137,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,71*
    € 118,65
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 97,04*
    € 115,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,30*
    € 108,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,29*
    € 99,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 75,02*
    € 89,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 73,00*
    € 86,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 71,16*
    € 84,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,13*
    € 73,93
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ohmite
    RHS1K0E
    ab € 65,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.