Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BPW21R FOTO DIODE 560NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1045427
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW21R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 565 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 50 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 2000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Bauform - Diode: TO-5
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Photodiode, Umgebungslichtsensor, vishay diode, umgebungslichtsensor, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, VISHAY, BPW21R, 1045427, 104-5427
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 6,21*
    € 7,80*
    1
    € 5,90*
    ab € 6,56*
    € 11,60*
    2 Tage
    1269
    1
    € 5,95*
    ab € 7,92*
    € 15,83*
    Lager 139
    394
    1
    € 14,99*
    ab € 6,31*
    € 16,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.