Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D2828-42 IC-SOCKEL, DIL, 28POL, PK14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1023061
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D2828-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: D28
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 28 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, IC-Sockel, Steckverbinder, HARWIN, D2828-42, 1023061, 102-3061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 14 Stück (ab € 1,52358* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 47,23*
    € 56,20
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 44,78*
    € 53,29
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 40,07*
    € 47,68
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 32,83*
    € 39,07
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 31,89*
    € 37,95
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 27,21*
    € 32,38
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 21,33*
    € 25,38
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-28-06-F1
    ab € 9,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.