Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D2824-42 SOCKEL, IC, DIL, 24POL, TUBE 17


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1023060
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D2824-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 24-pol
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: D28
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, IC-Sockel, Steckverbinder, HARWIN, D2824-42, 1023060, 102-3060
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 17 Stück (ab € 1,29942* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 47,62*
    € 56,67
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 45,16*
    € 53,74
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 41,33*
    € 49,18
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 35,65*
    € 42,42
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 33,76*
    € 40,17
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 32,80*
    € 39,03
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 27,97*
    € 33,28
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 22,09*
    € 26,29
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Aries
    24-6518-10
    ab € 1,53*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-24-06-08-F1
    ab € 0,417*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.