Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D2822-42 IC-SOCKEL, DIL, 22POL, PK18


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1023059
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D2822-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 10.16 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: D28
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 22 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ic sockel 22 pol, IC-Sockel, Steckverbinder, HARWIN, D2822-42, 1023059, 102-3059
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 18 Stück (ab € 1,03445* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 38,02*
    € 45,24
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 35,79*
    € 42,59
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 32,69*
    € 38,90
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 27,17*
    € 32,33
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 26,39*
    € 31,40
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.