Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON SEMICONDUCTOR 1V5KE160CA TVS-DIODE, 160V, 1500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1017605
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1V5KE160CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
on semiconductor diode
diode
Durchbruchspannung, max.: 168 V
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Sperrspannung Vrwm: 136 V
  • SVHC: Lead (27-Jun-2018)
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 152 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 219 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Diode: DO-201AE
  • Produktpalette: Baureihe 1.5KE
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ON SEMICONDUCTOR, 1V5KE160CA, 1017605, 101-7605
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    € 5,95*
    ab € 0,222*
    € 0,782*
    1
    Frei Haus
    ab € 0,80*
    € 1,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,91* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    k.A.
    60450
    ab € 978,61*
    Sonstiges
    k.A.
    490157
    ab € 0,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.