Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN F2-SU1Z/SU1Z UN FUSSSCHALTER MIT ABDECK 2PEDAL JE1XWECHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1016447
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     F2-SU1Z/SU1Z UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fussschalter 2s 2ö
Kontaktkonfiguration: DPDT-2NO / 2NC
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 500 V
  • Produktpalette: F2
  • Außenhöhe: 146 mm
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Außenbreite: 276 mm
  • Außentiefe: 250 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fusstaster bernstein, fußtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, BERNSTEIN, F2-SU1Z/SU1Z UN, 1016447, 101-6447
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 146,09*
    € 160,30*
    41 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 146,93*
    € 161,77*
    Frei Haus
    ab € 151,57*
    € 165,94*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 153,29*
    € 167,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 272,01*
    € 299,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 299,55*
    € 356,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 299,31*
    € 356,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 291,00*
    € 346,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 288,00*
    € 342,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 272,01*
    € 323,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.