Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN CA-060 BOX, DRUCKGUSS, IP65, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1016360
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     CA-060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Produktpalette: CA
  • Außenhöhe - imperial: 1.42 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 64 mm
  • Außentiefe - metrisch: 58 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 2.52 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.28 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 36 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, BERNSTEIN, CA-060, 1016360, 101-6360
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,48*
    € 37,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,65*
    € 36,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,08*
    € 29,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,50*
    € 27,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.