Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOX ENCLOSURES B3-160BK GEHÄUSE, ALUMINIUM, 109X45X160MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1015182
Hersteller:
     Box Enclosures
Herst.-Nr.:
     B3-160BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: BEX 3
  • Außenhöhe - imperial: 1.8 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 108.5 mm
  • Außentiefe - metrisch: 160.5 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 4.27 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 6.32 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 44.5 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BOX ENCLOSURES, B3-160BK, 1015182, 101-5182
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,83*
    € 67,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,13*
    € 65,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,65*
    € 55,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,78*
    € 52,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,25*
    € 47,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,80*
    € 41,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.