Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT FCC-A-C8 CLIP,BANDKABEL,KLEBER


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1014945
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FCC-A-C8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Kabel-Organizer
Kabelklemme/Kabelclip: Selbstklebende Flachkabelklemme
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Grau
  • Höhe: 9.7 mm
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 27.7 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Außenlänge: 25.4 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, Selbstklebende Kabelschellen, panduit kabelmanagement, selbstklebende kabelschellen, Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, konfektionierte, PANDUIT, FCC-A-C8, 1014945, 101-4945
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,3395*
    € 0,3995*
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,34283*
    € 0,41283*
    23 Tage
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    € 5,80*
    ab € 0,36*
    € 0,42*
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,259*
    € 0,451*
    Lager 139
    22
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 42,75*
    € 64,95*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 64,95*
    € 77,29
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 62,46*
    € 74,33
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 60,05*
    € 71,46
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 57,51*
    € 68,44
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 47,15*
    € 56,11
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 44,96*
    € 53,50
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 43,04*
    € 51,22
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 42,77*
    € 50,90
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 42,75*
    € 50,87
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4275* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    PLT2M-C
    ab € 0,02751*
    Zubehör
    Panduit
    FCM2-A-C14
    ab € 0,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.