Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER EREM 886E SEITENSCHNEIDER, ESD, 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1014371
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     886E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: EREM
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Zange: Seitenschneider
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, weller seitenschneider, elektronik seitenschneider, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, WELLER EREM, 886E, 1014371, 101-4371
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,80*
    ab € 61,55*
    € 77,60*
    5 Tage
    1
    € 3,79*
    ab € 67,96*
    € 85,01*
    € 4,00*
    ab € 66,06*
    € 85,01*
    33 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 68,98*
    € 86,11*
    Lager 139
    15
    Frei Haus
    ab € 78,78*
    € 97,90*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,90*
    € 116,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,23*
    € 114,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,06*
    € 107,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,91*
    € 101,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,78*
    € 93,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    896E
    ab € 72,08*
    Zubehör
    Weller Tools
    822N
    ab € 58,82*
    Zubehör
    Weller Tools
    812N
    ab € 63,90*
    Zubehör
    Weller Tools
    T884E
    ab € 79,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.