Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

74VHC CMOS SMD,74VHC14,SOIC14 Typ: 74VHC14M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1014106
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     74VHC14M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
Inverter-IC
Beschreibung: 74VHC CMOS SMD,74VHC14,SOIC14
  • RoHS konform: Ja
  • Eingänge, Anzahl der: 1
  • Min Betriebstemperatur: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
  • Temperatur, Betriebs- max.: 85 °C
  • Spannung, Versorgung min.: 2 V
  • Logic ICgehäusestil: SOIC
  • Strom, Ausgang: 8 mA
  • Spannung, Versorgung max.: 5.5 V
  • Logictyp: Inverter
  • Pin, Anzahl der: 14
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gate, NOT-Gatter, VHC Logic, VHC-Logik, Gates, Inverter, Logik, Halbleiter, ICs, 74VHC14M, FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23856*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31697*
€ 0,37719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3154*
€ 0,37533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23856*
€ 0,28389
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG