Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transceiver IC,Logic Family:F,Package/ Typ:18C9555


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1013900
Hersteller:  Fairchild
Herst.-Nr.:  18C9555
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fairchild
IC Logik
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR Typ: 18C9555
  • Beschreibung: Transceiver IC,Logic Family:F,Package/
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: ICs, Quarze / Transceiver
  • Spannung, Versorgung: 5.5V
  • Logic IC Familie: F
  • Logikfunktion: Octal Registered Transceiver (3-State)
  • Logic IC Basisnummer: 74543
  • Logic Family: F
Weitere Informationen:
Hersteller:
18C9555
18C9555
... > Halbleiter & Zubehör > IC's und Quarze > 74F Fast TTL
Weitere Suchbegriffe: 74F Fast TTL, FAIRCHILD SEMICONDUCTOR, RoHS konform: Ja, 101-3900, ICs, Quarze, 18C9555, Transceiver, IC's
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 2,21*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Fischer Elektronik
1319819
€ 2,49*
€ 2,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG