Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST G2E108-AA01-50 GEBLÄSE, 1 EINLASS, 168X159X115, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1011719
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     G2E108-AA01-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: G2E
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 54 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.58 m³/min
  • Gebläse: Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 91.23 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP44
  • Nennleistung: 44 W
  • Stromanschluss: Klemmenblock
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 115 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 169 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, G2E108-AA01-50, 1011719, 101-1719
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 335,92*
    € 403,86*
    Frei Haus
    ab € 366,61*
    € 489,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 403,86*
    € 480,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 390,43*
    € 464,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 362,22*
    € 431,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 335,92*
    € 399,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    REE10
    ab € 78,94*
    Zubehör
    ebm-papst
    95777-1-5171
    ab € 57,93*
    Zubehör
    ebm-papst
    09490-2-4039
    ab € 7,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.