Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PT100 PROBE,QUICK CONN 250MM Typ:91-9412-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1010239
Herst.-Nr.:  91-9412-03
EAN:  k.A.
GLOBAL MEASUREMENT AND CONTROL Typ: 91-9412-03
  • Beschreibung: PT100 PROBE,QUICK CONN 250MM
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Sensoren / PT100
  • Aussendurchmesser: 6mm
  • Gewindegröße: 1/4 Zoll
  • Länge, Anschluss: 2000mm
  • Gewindetyp: BSP (P)
  • Bereich, Messung: -50 bis 180 C
  • Länge, Sonden: 250mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
91-9412-03
91-9412-03
... > Automatisierungstechnik > Sensoren, Fühler und Thermoelemente > Widerstandsthermometer
Weitere Suchbegriffe: 101-0239, Sensoren, 91-9412-03, RoHS konform: Ja, GLOBAL MEASUREMENT AND CONTROL
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 106,88*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG