Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY PS-801 REED-NÄHERUNGSSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1006786
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PS-801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Linearsensor
Positionsgeber
Produktpalette: PS8 Series
  • Sensormontage: -
  • Erfassungsreichweite, max.: 12 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 120 °C
  • Versorgungsstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, Reed-Sensor, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Reedkontakt, Reedschalter, näherungsschalter 12mm, reedkontakt, Näherungsensoren, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, PS-801, 1006786, 100-6786
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,41*
    € 33,32*
    € 4,00*
    ab € 26,09*
    € 41,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,32*
    € 39,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,93*
    € 38,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,59*
    € 31,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,42*
    € 30,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,43*
    € 29,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.