Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY PS2011 POSITIONSSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1006785
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PS2011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsensoren
Näherungsschalter
Reed-Näherungsschalter
Sensoren
Produktpalette: -
  • Erfassungsreichweite, max.: 10 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Sensormontage: Kabel
  • Versorgungsstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Wandler, TE CONNECTIVITY, PS2011, 1006785, 100-6785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,23*
    € 31,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,97*
    € 28,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.