Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY PS1011 POSITIONSSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1006783
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PS1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber
Produktpalette: PS1 Series
  • Erfassungsreichweite, max.: 10 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Sensormontage: -
  • Versorgungsstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, PS1011, 1006783, 100-6783
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,43*
    € 33,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    PM102
    ab € 5,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.