| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1005953 Herst.-Nr.: SMDTD02470QA00KP00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktpalette: SMDT Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5650] Kondensatormontage: Oberflächenmontage Anschlussabstand: - Kondensatoranschlüsse: Umwickelt Feuchtigkeitsklasse: - Betriebstemperatur, max.: 100 °CDielektrikum: Metallisiertes PET Kapazitätstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 47000 pFQualifikation: - Spannung (DC): 100 VSVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: 5.1 mmProdukthöhe: 3.5 mmProduktlänge: 3.5 mmSpannung (AC): 63 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, 47nf folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, WIMA, SMDTD02470QA00KP00, 1005953, 100-5953 |
| | |
| |