Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU,NIMH AA MIGNION 1700MAH VPE=4STK Typ:5000394065734


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1003461
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  5000394065734
EAN:  k.A.
DURACELL Typ: 5000394065734
  • Beschreibung: AKKU,NIMH AA MIGNION 1700MAH VPE=4STK
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Nickel-Metallhydrid Akkus
  • Aussen Länge/Höhe: 50.5mm
  • Spannung, Ausgang: 1.2V
  • Durchmesser, Gehäuse: 14.5mm
  • Batterie, Bauform: AA
  • Technologie, Batterie: NiMh
  • Leistung, Energiespeicherung: 1700mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
5000394065734
5000394065734
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid Akkus, Batterien, Ladegeräte, DURACELL, Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren, Batterien, 100-3461, 5000394065734, RoHS konform: Keine Angaben
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 9,60*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG