Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED DISPLAY,0.4Zoll RED Typ:HDSP-F151


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1003400
Hersteller:  Avago
Herst.-Nr.:  HDSP-F151
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
AVAGO TECHNOLOGIES Typ: HDSP-F151
  • Beschreibung: LED DISPLAY,0.4Zoll RED
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Optoelektronik, Anzeigen / 7-Segment & Punktmatrix
  • Breite/Weite: 9.79mm
  • Farbe, LED: Rot
  • Farbe, Hindergrund: Grey
  • Zeichengröße: 10mm
  • Gemeinsame Verbindung: Anode
  • Lichtstärke pro Segment, typisch bei If: 15mcd
Weitere Informationen:
Hersteller:
HDSP-F151
HDSP-F151
... > Halbleiter & Zubehör > Optoelektronik und Anzeigen > LED Displays
Weitere Suchbegriffe: AVAGO TECHNOLOGIES, HDSP-F151, RoHS konform: Ja, Optoelektronik, Anzeigen, Optoelektronik, LED Displays, 7-Segment & Punktmatrix, 100-3400
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 1,99*
Farnell
pro Stück
€ 7,95*
€ 3,51*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG