Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THERMO HYGROMETER,DIGITAL Typ:IN04454


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1003032
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  IN04454
EAN:  k.A.
UNBRANDED Typ: IN04454
  • Beschreibung: THERMO HYGROMETER,DIGITAL
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Feuchtigkeit
  • Aussen Länge/Höhe: 255mm
  • Breite/Weite: 45mm
  • Gewicht: 200g
  • Genauigkeit: +/-2 C
  • Genauigkeit, %: 3.5%
  • Luftfeuchtigkeitsmessbereiche: 0 - 100% RH
Weitere Informationen:
Hersteller:
IN04454
IN04454
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Feuchte-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: UNBRANDED, RoHS konform: Keine Angaben, 100-3032, Feuchte-Messgerät, IN04454, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, Feuchtigkeit, Messgeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 48,52*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG