Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler, Baureihe DHR, Panelmontage, 1000A, 1%, 10V DC Spannungsausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1002708
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     DHR 1000 C10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Produktpalette: DHR-C10 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 20 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 50 V
  • Strommessbereich DC: 0A bis 1kA
  • Ansprechzeit: 150 ms
  • Strommessbereich AC: 0A bis 1kA
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Genauigkeit: 1 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, DHR 1000 C10, 1002708, 100-2708
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 262,70*
    € 346,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 253,24*
    € 352,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 352,52*
    € 419,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 338,91*
    € 403,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 307,14*
    € 365,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 285,41*
    € 339,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 279,71*
    € 332,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 274,00*
    € 326,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 268,29*
    € 319,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 253,24*
    € 301,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.